Courroies trapézoïdales classiques Texrope® A63
Courroie trapézoïdale enveloppée S84 section classique A/13 x 8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :A63
Rubix :5314-1054038
Fabricant :9441-10063
EAN :5412571115277



Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a63 |
| Longueur intérieure | 1615 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 1615 LP 1645 1301625
Armature de type mono-corde constituée de câbles polyester traités haute résistance. Section nominale W x T (mm) 13 x 8. Largeur de référence Wd (mm) 11.
Points forts
Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 30 °C et + 80 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a63 |
| Longueur intérieure | 1615 mm |
| Longueur extérieure | 1661 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 1645 mm |
| Section | 13 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,39 € HT
/ unité
30,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h