Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C33.3/4/C915 - 889219
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :C33.3/4/C915 - 889219
Rubix :X600-1474015
Fabricant :889219
EAN :3660338417726


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c33 3/4 |
| Longueur intérieure | 857 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE C33.3/4/C915 C22X857LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c33 3/4 |
| Longueur intérieure | 857 mm |
| Longueur extérieure | 915 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 915 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,25 € HT
/ unité
9,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours