Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 20 X 1600
optibelt VB 20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :20 X 1600
Rubix :0314-1047866
Fabricant :1732658
EAN :4014486037012





Résumé technique
| Profil | 20 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 20x1600 |
| Longueur intérieure | 1600 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 20X12,5 LI 1600 LP 1650
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | 20 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 20x1600 |
| Longueur intérieure | 1600 mm |
| Longueur extérieure | 1679 mm |
| Largeur supérieure | 20 mm |
| Hauteur | 12,5 mm |
| Longueur de référence | 1650 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,37 € HT
/ unité
35,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours