Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z32.1/2/Z845 - 890003
Courroie trapézoïdale classique Section Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :883376
Mecaline :Z32.1/2/Z845 - 890003
Rubix :X600-1473600
Fabricant :890003
EAN :3660338425561


Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z32 1/2 |
| Longueur intérieure | 850 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE Z32.1/2/Z845
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +120°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z32 1/2 |
| Longueur intérieure | 850 mm |
| Longueur extérieure | 845 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,38 € HT
/ unité
5,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h