Courroies trapézoïdales classiques Gates C173 22x4392Li C4450 Ld DELTA CLASSIC

Section 22 x 14

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gates :C173 22x4392Li C4450 Ld DELTA CLASSIC
Rubix :7608-1265227
Fabricant :962361730
EAN :5414465307300
COURROIE 22X14 LI 4392 LP 4450 C173 DELTA CLASSIC

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec173
Longueur intérieure4392 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 4392 LP 4450 C173 DELTA CLASSIC


Les courroies trapézoïdales Delta Classic™ sont conçues pour fournir des performances fiables et durables sur tous les entraînements standards classiques utilisés dans les compresseurs, pompes, groupes, générateurs, scies, fraises et machines.

Points forts

Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile, bonne adhérence et protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2.

Applications

Conçue pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard: DIN 2215, ISO 4184, RMA IP22.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec173
Longueur intérieure4392 mm
Longueur extérieure4506 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence4450 mm
43,72 € HT
/ unité
52,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h