Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 40 X 5600

optibelt VB E/40

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :40 X 5600
Rubix :0314-1325155
Fabricant :1512381
EAN :4014486044829
COURROIE E 220

Résumé technique

Profile/40
Désignation de courroiee220
Longueur intérieure5600 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE E 220


Du fait de ses possibilités d’applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profile/40
Désignation de courroiee220
Longueur intérieure5600 mm
Longueur extérieure5757 mm
Largeur supérieure40 mm
Hauteur25 mm
Longueur de référence5680 mm
320,92 HT
/ unité
385,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours