Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z57/Z1470 - 890042

Courroie trapézoïdale classique Section Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874037
Mecaline :Z57/Z1470 - 890042
Rubix :X600-1473559
Fabricant :890042
EAN :3660338425950
COURROIE Z57/Z1470

Résumé technique

Profilz/10
Désignation de courroiez57
Longueur intérieure1447 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE Z57/Z1470


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +120°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez57
Longueur intérieure1447 mm
Longueur extérieure1470 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 3,27 €
3,08 € HT
/ unité
3,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours