Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A108/A2780 - 888784
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874127
Mecaline :A108/A2780 - 888784
Rubix :X600-1474453
Fabricant :888784
EAN :3660338413377


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a108 |
| Longueur intérieure | 2743 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A108/A2780 A13X2743LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a108 |
| Longueur intérieure | 2743 mm |
| Longueur extérieure | 2780 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 2780 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,66 € HT
/ unité
19,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours