Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 13 X 1700
optibelt VB A/13
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :13 X 1700
Rubix :0314-1048681
Fabricant :1790540
EAN :4014486033168





Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a67 |
| Longueur intérieure | 1700 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 1700 LP 1730 A67
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
- Excellente sécurité de fonctionnement
- Propriétés de roulement optimales
- Transmission de puissance régulière
- Enveloppe textile résistante à l'abrasion
- Exécutions spéciales variées
- Possibilités d'utilisation universelles
- Plus flexibles que les courroies trapézoïdales étroites
- Plage de températue de -30°C à +90°C
- Conductibilité électrique
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a67 |
| Longueur intérieure | 1700 mm |
| Longueur extérieure | 1750 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 1730 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,51 € HT
/ unité
21,01 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h