Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 10 X 1775
optibelt VB Z/10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :10 X 1775
Rubix :0314-1050063
Fabricant :1613591
EAN :4014486032260





Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z70 |
| Longueur intérieure | 1775 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 1775 LP 1797 Z70
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70°C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z70 |
| Longueur intérieure | 1775 mm |
| Longueur extérieure | 1813 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur de référence | 1797 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,86 € HT
/ unité
19,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours