Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A122E - 887645
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :A122E - 887645
Rubix :X600-1469516
Fabricant :887645
EAN :3660338410390


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a122 |
| Longueur intérieure | 3099 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A122/A3130 A3099LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a122 |
| Longueur intérieure | 3099 mm |
| Longueur extérieure | 3130 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 3130 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
593,40 € HT
/ 60 unités
712,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours