Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B221/B5660 - 888991

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874404
Mecaline :B221/B5660 - 888991
Rubix :X600-1474244
Fabricant :888991
EAN :3660338415449
COURROIE B221/B5660 B17X5613LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb221
Longueur intérieure5613 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B221/B5660 B17X5613LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb221
Longueur intérieure5613 mm
Longueur extérieure5660 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence5660 mm
Matièresbr
31,32 € HT
/ unité
37,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours