Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 781313357700
COURROIE 13X 8 LI 1335 LP 1365
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :781313357700
Rubix :0314-1048666


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a52 1/2 |
| Longueur intérieure | 1335 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 1335 LP 1365 A52.1/2 - SUR DEMANDE
Longueur maximum de fabrication : 10000 mm li selon la norme DIN 2215 / ISO 4184. Masse linéaire : ~ 0,109 kg/m.
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a52 1/2 |
| Longueur intérieure | 1335 mm |
| Longueur extérieure | 1385 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 1365 mm |
| Section | 13 mm |
| Température maxi | 70 °C |
| Température mini | -40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,59 € HT
/ unité
12,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h