Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B41.1/2/B1090 - 889056

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874231
Mecaline :B41.1/2/B1090 - 889056
Rubix :X600-1474180
Fabricant :889056
EAN :3660338416095
COURROIE B41.1/2/B1090 B17X1054LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb41 1/2
Longueur intérieure1054 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B41.1/2/B1090 B17X1054LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb41 1/2
Longueur intérieure1054 mm
Longueur extérieure1090 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1090 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 4,16 €
3,93 € HT
/ unité
4,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours