Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 1725
Courroie trapézoïdale VB B/17
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :17 X 1725
Rubix :0314-1048928
Fabricant :1716817
EAN :4014486034431





Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b68 |
| Longueur intérieure | 1725 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1725 LP 1765 B68
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b68 |
| Longueur intérieure | 1725 mm |
| Longueur extérieure | 1794 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1765 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,07 € HT
/ unité
33,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h