Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C122/C3160 - 889159

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :C122/C3160 - 889159
Rubix :X600-1474076
Fabricant :889159
EAN :3660338417122
COURROIE C122/C3160 C22X3098LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec122
Longueur intérieure3098 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C122/C3160 C22X3098LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec122
Longueur intérieure3098 mm
Longueur extérieure3160 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence3160 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 19,37
18,32 HT
/ unité
21,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours