Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 4394

optibelt VB D/32

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 X 4394
Rubix :0314-1049183
Fabricant :1629341
EAN :4014486044546
COURROIE 32X20 LI 4394 LP 4469 D173

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied173
Longueur intérieure4394 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 32X20 LI 4394 LP 4469 D173


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied173
Longueur intérieure4394 mm
Longueur de référence4469 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur extérieure4520 mm
155,75 € HT
/ unité
186,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours