Courroies trapézoïdales classiques Gates B110 17X2845LP/2800LI HIPOWER
Hi-Power B
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B110 17X2845LP/2800LI HIPOWER
Rubix :7608-1142937
Fabricant :900310110
EAN :5412571051315


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b110 |
| Longueur intérieure | 2800 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 2800 LP 2845 B110
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b110 |
| Longueur intérieure | 2800 mm |
| Longueur de référence | 2840 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur extérieure | 2845 mm |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,75 € HT
/ unité
50,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours