Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A70/A1810 - 888893

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :A70/A1810 - 888893
Rubix :X600-1474342
Fabricant :888893
EAN :3660338414466
COURROIE A70/A1810 A13X1778LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea70
Longueur intérieure1778 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A70/A1810 A13X1778LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea70
Longueur intérieure1778 mm
Longueur extérieure1810 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1810 mm
Matièresbr
10,85 HT
/ unité
13,02 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h