Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A32.1/2/A860 - 888833

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874080
Mecaline :A32.1/2/A860 - 888833
Rubix :X600-1474404
Fabricant :888833
EAN :3660338413865
COURROIE A32.1/2/A860 A13X825LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea32 1/2
Longueur intérieure825 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A32.1/2/A860 A13X825LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea32 1/2
Longueur intérieure825 mm
Longueur extérieure860 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence860 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 4,29 €
4,09 € HT
/ unité
4,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours