Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B101/B2610 - 888924
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874294
Mecaline :B101/B2610 - 888924
Rubix :X600-1474311
Fabricant :888924
EAN :3660338414770


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b101 |
| Longueur intérieure | 2565 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B101/B2610 B17X2565LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b101 |
| Longueur intérieure | 2565 mm |
| Longueur extérieure | 2610 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 2610 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 12,78 €
12,13 € HT
/ unité
14,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours