Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 3700

Courroie trapézoïdale VB B/17

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :17 X 3700
Rubix :0314-1048837
Fabricant :1595825
EAN :4014486035070
COURROIE 17X11 LI 3700 LP 3740 B146

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb146
Longueur intérieure3700 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 3700 LP 3740 B146


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb146
Longueur intérieure3700 mm
Longueur extérieure3769 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence3740 mm
54,06 € HT
/ unité
64,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours