Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A19/A512 - 888809

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :A19/A512 - 888809
Rubix :X600-1474428
Fabricant :888809
EAN :3660338413629
COURROIE A19/A512 A13X482LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea19
Longueur intérieure482 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A19/A512 A13X482LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea19
Longueur intérieure482 mm
Longueur extérieure512 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence512 mm
Matièresbr
4,18 HT
/ unité
5,02 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h