Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 3251

optibelt VB D/32

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 X 3251
Rubix :0314-1049171
Fabricant :1666150
EAN :4014486044430
COURROIE 32X20 LI 3251 LP 3326 D128

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied128
Longueur intérieure3251 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 32X20 LI 3251 LP 3326 D128


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied128
Longueur intérieure3251 mm
Longueur de référence3326 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur extérieure3377 mm
116,56 € HT
/ unité
139,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours