Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 1215
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :22 X 1215
Rubix :0314-1049085
Fabricant :1531873
EAN :4014486037234





Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c48 |
| Longueur intérieure | 1215 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 1215 LP 1273 C48
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c48 |
| Longueur intérieure | 1215 mm |
| Longueur extérieure | 1303 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 1273 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,23 € HT
/ unité
30,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours