Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 8000

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 8000
Rubix :0314-1049082
Fabricant :1769463
EAN :4014486038309
COURROIE 22X14 LI 8000 LP 8058 C315

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec315
Longueur intérieure8000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 8000 LP 8058 C315


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec315
Longueur intérieure8000 mm
Longueur extérieure8088 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence8058 mm
192,24 € HT
/ unité
230,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours