Courroies trapézoïdales classiques Mecaline D240/D6170 - 890062

Courroie trapézoïdale classique Section D

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :D240/D6170 - 890062
Rubix :X600-1473938
Fabricant :890062
EAN :3660338426155
COURROIE D240/D6170 D32XD6095LI
Résumé technique
Profild/32
Désignation de courroied240
Longueur intérieure6095 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE D240/D6170 D32XD6095LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied240
Longueur intérieure6095 mm
Longueur extérieure6170 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence6170 mm
Matièresbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,84 HT
/ unité
121,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours