Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z21/Z560 - 889977

Courroie trapézoïdale classique Section Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873989
Mecaline :Z21/Z560 - 889977
Rubix :X600-1473623
Fabricant :889977
EAN :3660338425301
COURROIE Z21/Z560

Résumé technique

Profilz/10
Désignation de courroiez21
Longueur intérieure233 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE Z21/Z560


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +120°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez21
Longueur intérieure233 mm
Longueur extérieure560 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 1,44 €
1,35 € HT
/ unité
1,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours