Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z62/Z1595 - 890047
Courroie trapézoïdale classique Section Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874042
Mecaline :Z62/Z1595 - 890047
Rubix :X600-1473554
Fabricant :890047
EAN :3660338426001


Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z62 |
| Longueur intérieure | 1574 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE Z62/Z1595
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +120°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z62 |
| Longueur intérieure | 1574 mm |
| Longueur extérieure | 1595 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 4,72 €
4,46 € HT
/ unité
5,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours