Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A21/A570 - 888811
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874065
Mecaline :A21/A570 - 888811
Rubix :X600-1474425
Fabricant :888811
EAN :3660338413643


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a21 |
| Longueur intérieure | 533 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A21/A570 A13X533LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a21 |
| Longueur intérieure | 533 mm |
| Longueur extérieure | 570 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 570 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,46 € HT
/ unité
5,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h