Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B34/B910 - 889033

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :B34/B910 - 889033
Rubix :X600-1474201
Fabricant :889033
EAN :3660338415869
COURROIE B34/B910 B17X863LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb34
Longueur intérieure863 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B34/B910 B17X863LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb34
Longueur intérieure863 mm
Longueur extérieure910 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence910 mm
Matièresbr
7,78 HT
/ unité
9,34 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h