Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 13 X 4750

optibelt VB A/13

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :13 X 4750
Rubix :0314-1048612
Fabricant :1534665
EAN :4014486033717
COURROIE 13X8 LI 4750 LP 4780 A187

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea187
Longueur intérieure4750 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 13X8 LI 4750 LP 4780 A187


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

  • Excellente sécurité de fonctionnement
  • Propriétés de roulement optimales
  • Transmission de puissance régulière
  • Enveloppe textile résistante à l'abrasion
  • Exécutions spéciales variées
  • Possibilités d'utilisation universelles
  • Plus flexibles que les courroies trapézoïdales étroites
  • Plage de températue de -30°C à +90°C
  • Conductibilité électrique

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea187
Longueur intérieure4750 mm
Longueur extérieure4800 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence4780 mm
47,95 € HT
/ unité
57,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h