Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 1375

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 1375
Rubix :0314-1049090
Fabricant :1510570
EAN :4014486037289
COURROIE 22X14 LI 1375 LP 1433 C54

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec54
Longueur intérieure1375 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 1375 LP 1433 C54


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec54
Longueur intérieure1375 mm
Longueur extérieure1463 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence1433 mm
26,87 € HT
/ unité
32,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours