Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 2500

optibelt VB D/32

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 X 2500
Rubix :0314-1049211
Fabricant :1508573
EAN :4014486044379
COURROIE 32X20 LI 2500 LP 2575 D98

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied98
Longueur intérieure2500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 32X20 LI 2500 LP 2575 D98


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied98
Longueur intérieure2500 mm
Longueur extérieure2626 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence2575 mm
92,18 HT
/ unité
110,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours