Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 10 X 1150
optibelt VB Z/10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :10 X 1150
Rubix :0314-1050034
Fabricant :1671115
EAN :4014486031997





Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z45 |
| Longueur intérieure | 1150 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 1150 LP 1172 Z45
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70°C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z45 |
| Longueur intérieure | 1150 mm |
| Longueur extérieure | 1188 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur de référence | 1172 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,01 € HT
/ unité
12,01 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h