Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 40 X 12500

optibelt VB E/40

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :40 X 12500
Rubix :0314-1325165
Fabricant :1640109
EAN :4014486044911
COURROIE E 492

Résumé technique

Profile/40
Désignation de courroiee492
Longueur intérieure12500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE E 492


Du fait de ses possibilités d’applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profile/40
Désignation de courroiee492
Longueur intérieure12500 mm
Longueur extérieure12657 mm
Largeur supérieure40 mm
Hauteur25 mm
Longueur de référence12580 mm
753,45 € HT
/ unité
904,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours