Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C77/C2010 - 889263

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874461
Mecaline :C77/C2010 - 889263
Rubix :X600-1473971
Fabricant :889263
EAN :3660338418167
COURROIE C77/C2010 C22X1955LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec77
Longueur intérieure1955 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C77/C2010 C22X1955LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec77
Longueur intérieure1955 mm
Longueur extérieure2010 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence2010 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 5,33 €
4,96 € HT
/ unité
5,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours