Courroies trapézoïdales classiques Gates B55 17X1450LP/1400LI HIPOWER

Hi-Power B

Voir les informations techniques

Références

Gates :B55 17X1450LP/1400LI HIPOWER
Rubix :7608-1142888
Fabricant :900310055
EAN :5412571050813
COURROIE 17X11 LI 1400 LP 1450 B55

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb55
Longueur intérieure1400 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1400 LP 1450 B55


Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb55
Longueur intérieure1400 mm
Longueur extérieure1482 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1450 mm
Matièrecr
Section14 mm
Température maxi60 °C
Température mini-30 °C
21,60 HT
/ unité
25,92 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h