Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A86/A2220 - 888910

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874181
Mecaline :A86/A2220 - 888910
Rubix :X600-1474325
Fabricant :888910
EAN :3660338414633
COURROIE A86/A2220 A13X2184LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea86
Longueur intérieure2184 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A86/A2220 A13X2184LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea86
Longueur intérieure2184 mm
Longueur extérieure2220 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence2220 mm
Matièresbr
13,23 € HT
/ unité
15,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours