Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 2000
optibelt VB D/32
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :32 X 2000
Rubix :0314-1049209
Fabricant :1737998
EAN :4014486044362





Résumé technique
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d79 |
| Longueur intérieure | 2000 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 32X20 LI 2000 LP 2075 D79
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d79 |
| Longueur intérieure | 2000 mm |
| Longueur extérieure | 2126 mm |
| Largeur supérieure | 32 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Longueur de référence | 2075 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,40 € HT
/ unité
94,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours