Courroies trapézoïdales classiques Gates A41.5 13X1090LP/1060LI HIPOWER
Hi-Power A
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :A41.5 13X1090LP/1060LI HIPOWER
Rubix :7608-1142858
Fabricant :900220415
EAN :5412571050516


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a41 1/2 |
| Longueur intérieure | 1060 mm |
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 1060 LP 1090 A41.1/2
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a41 1/2 |
| Longueur intérieure | 1060 mm |
| Longueur extérieure | 1110 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 1090 mm |
| Matière | cr |
| Section | 13 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,00 € HT
/ unité
14,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h