Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 1829

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 1829
Rubix :0314-1049107
Fabricant :1627440
EAN :4014486037456
COURROIE 22X14 LI 1829 LP 1887 C72

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec72
Longueur intérieure1829 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 1829 LP 1887 C72


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec72
Longueur intérieure1829 mm
Longueur extérieure1917 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence1887 mm
40,34 HT
/ unité
48,41 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h