Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C193E - 887652

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :C193E - 887652
Rubix :X600-1469509
Fabricant :887652
EAN :3660338410468
COURROIE C193/C4952 C4902LI
Résumé technique
Profilc/22
Désignation de courroiec193
Longueur intérieure4902 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE C193/C4952 C4902LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec193
Longueur intérieure4902 mm
Longueur extérieure4952 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence4952 mm
Matièresbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,85 HT
/ unité
59,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours