Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C236/C6050 - 889201

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874529
Mecaline :C236/C6050 - 889201
Rubix :X600-1474033
Fabricant :889201
EAN :3660338417542
COURROIE C236/C6050 C22X5994LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec236
Longueur intérieure5994 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C236/C6050 C22X5994LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec236
Longueur intérieure5994 mm
Longueur extérieure6050 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence6050 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 16,39 €
15,22 € HT
/ unité
18,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours