Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 2032

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 2032
Rubix :0314-1049115
Fabricant :1714403
EAN :4014486037531
COURROIE 22X14 LI 2032 LP 2090 C80

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec80
Longueur intérieure2032 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 2032 LP 2090 C80


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec80
Longueur intérieure2032 mm
Longueur extérieure2120 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence2090 mm
43,01 HT
/ unité
51,61 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h