Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B255/B6520 - 889006

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874413
Mecaline :B255/B6520 - 889006
Rubix :X600-1474229
Fabricant :889006
EAN :3660338415593
COURROIE B255/B6520 B17X6477LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb255
Longueur intérieure6477 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B255/B6520 B17X6477LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb255
Longueur intérieure6477 mm
Longueur extérieure6520 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence6520 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 10,66 €
9,90 € HT
/ unité
11,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours