Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 25 X 9000

optibelt VB 25

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :25 X 9000
Rubix :0314-1048002
Fabricant :1592125
EAN :4014486038743
COURROIE 25X16 LI 9000 LP 9060

Résumé technique

Profil25
Désignation de courroie25x9000
Longueur intérieure9000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 25X16 LI 9000 LP 9060


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil25
Désignation de courroie25x9000
Longueur intérieure9000 mm
Longueur extérieure9100 mm
Largeur supérieure25 mm
Hauteur16 mm
Longueur de référence9060 mm
241,73 HT
/ unité
290,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours