Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A44.1/2/A1160 - 888861
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :A44.1/2/A1160 - 888861
Rubix :X600-1474376
Fabricant :888861
EAN :3660338414145


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a44 1/2 |
| Longueur intérieure | 1130 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A44.1/2/A1160 A13X1130LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a44 1/2 |
| Longueur intérieure | 1130 mm |
| Longueur extérieure | 1160 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 1160 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 2,03 €
1,92 € HT
/ unité
2,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours