Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 7100
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :22 X 7100
Rubix :0314-1049078
Fabricant :1557959
EAN :4014486038279





Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c280 |
| Longueur intérieure | 7100 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 7100 LP 7158 C280
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c280 |
| Longueur intérieure | 7100 mm |
| Longueur extérieure | 7188 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 7158 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,40 € HT
/ unité
198,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours