Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 8 X 1200
optibelt VB 8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :8 X 1200
Rubix :0314-1048510
Fabricant :1604784
EAN :4014486010275





Résumé technique
| Profil | 8 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 8x1200 |
| Longueur intérieure | 1200 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 8X5 LI 1200 LP 1220
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 8x1200 |
| Longueur intérieure | 1200 mm |
| Longueur extérieure | 1231 mm |
| Largeur supérieure | 8 mm |
| Hauteur | 5 mm |
| Longueur de référence | 1219 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,92 € HT
/ unité
14,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours